190 i Cheie cu soclu cu izolație VDE, 8 x 125 mm

Cod articol: 05005315001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05005315001
EAN / GTIN 4013288032515
Număr producător 05005315001
L-Număr L60020 627

Descriere

Descriere:

  • Wera cheie tubulară VDE cu mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și delicat: Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • Lame izolate pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
  • Kraftform mâner multicomponent pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Zinc fosfatat

Livrare:

  • chei tubulare 190 i VDE, 8 x 125 mm