8790 B VDE Soclu Zyklop VDE, izolat, cu antrenare de 3/8″, 7 x 46 mm

Cod articol: 05004951001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004951001
EAN / GTIN 4013288192943
Număr producător 05004951001
L-Număr L60020 4110

Descriere

Descriere:

  • Piulițe VDE de 3/8″ cu siguranță sporită datorită miezului de izolație galben, care devine vizibil în cazul deteriorării stratului exterior de izolație VDE roșu.
  • Sculă testată prin piesă, conform
  • IEC 60900 la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.

Avantaj:

  • Sculă testată prin piesă, conform IEC 60900 la 10.000 V.
  • Siguranță sporită datorită izolației cu 2 componente cu miez de izolație galben sub stratul exterior de izolație roșu
  • Învelișul din plastic protejează suprafețele împotriva deteriorării

Livrare:

  • 8790 B VDE Zyklop priză, izolată, cu 3/8″, 7 x 46 mm