Curea C Impactor 1 Set de socluri, cu antrenare de 1/2″, 10 bucăți

Cod articol: 05004580001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004580001
EAN / GTIN 4013288210104
Număr producător 05004580001
L-Număr L60020 4227

Descriere

Descriere:

  • Centură textilă robustă (curea) în designul tipic Wera, cu 9 inserții de priză de impact în spațiul cel mai strâns.
  • Un mecanism de rotire lin asigură o fixare sigură și îndepărtarea ușoară a piulițelor.
  • Include cârlig cu prindere rapidă pentru atașarea la buclele sau buzunarele centurii.
  • Cu suport nețesut și benzi scai pentru atașare ușoară, de ex.
  • B.
  • Pe perete, raft, cărucior de atelier și Wera 2GO sistem de transport de scule.
  • Prize de impactor pentru utilizare cu chei de impact acționate electric sau cu aer comprimat cu transmisie de 12,5 mm = 1/2″.
  • Tehnologia de impact asigură o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Cu profil hexagonal și canelură cu orificiu.
  • Profilul hexagonal permite transferul de forțe mari și încarcă marginile piuliței sau
  • A capului șurubului mai mic de un profil pe douăsprezece laturi.
  • Pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal.

Avantaj:

  • piuliță din 9 piese pe o centură textilă robustă, 1/2″
  • Mecanism de rotație lin pentru fixare sigură și îndepărtarea ușoară a uneltelor
  • Potrivit în special pentru utilizare cu chei de impact/impact disponibile în comerț
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Potrivit pentru montare pe perete, sistem raft, cărucior de atelier și Wera 2go

Livrare:

  • Set de inserții cu priză pentru curea C Impaktor 1, transmisie de 1/2″, 10 piese; inserție cu priză de 9x 8790 C cu acționare de 1/2″: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm; 1x centură C impactor (curea textilă), 9 piese, descărcat: 71 x 210 mm; 1x benzi scai 30: 200 x 30 mm