8790 C Soclu de impact cu antrenare de 1/2″, 17 x 38 mm

Cod articol: 05004574001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05004574001
    EAN / GTIN 4013288210050
    Număr producător 05004574001
    L-Număr L60020 4207

    Descriere

    Descriere:

    • Priză de impact pentru utilizare cu electric sau chei de impact cu aer comprimat cu acționare de 12,5 mm = 1/2″.
    • Tehnologia de impact asigură o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme.
    • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
    • Cu profil hexagonal și canelură cu orificiu.
    • Profilul hexagonal permite transferul de forțe mari și încarcă marginile piuliței sau
    • A capului șurubului mai mic de un profil pe douăsprezece laturi.
    • Pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal.

    Avantaj:

    • Pentru utilizare cu chei de impact electrice sau cu aer comprimat cu acționare de 12,5 mm = 1/2″
    • Tehnologie de impact pentru o durată de viață peste medie a sculei
    • Profilul hexagonal permite înșurubarea precisă și delicată a profilului cu transfer de putere mare
    • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
    • Cu orificiu transversal și canelură inelară pentru fixarea știftului de blocare și a șaiba elastică a uneltelor acționate de mașină

    Livrare:

    • Priză impactor 8790 C cu acționare de 1/2″, 17 x 38 mm