8790 HMB Soclu lung cu antrenare de 3/8″, 12 x 64 mm

Cod articol: 05004534001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004534001
EAN / GTIN 4013288210425
Număr producător 05004534001
L-Număr L60020 4392

Descriere

Descriere:

  • Inserția prizei de mână și de mașină Wera (ISO 2725 partea 3) permite utilizarea manuală și a utilajului de către un utilizare.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Cu suprafață antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâinile murdare de ulei.
  • Cu canelură sferică de prindere.
  • Pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal.
  • Fabricat din vanadiu cromat mat mat.

Avantaj:

  • Long chei tubulare pentru conexiuni cu șurub de nivel scăzut și, în unele cazuri, și pentru tije filetate proeminente în spații înguste
  • Profilul hexagonal permite înșurubarea precisă cu transmisie de mare putere, protejând în același timp profilul
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Îndoire la capătul din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual
  • Pentru operarea manuală și a utilajului (fără impact), cu grilă cu bilă

Livrare:

  • 8790 HMB inserție cu priză adâncă cu unitate de 3/8″, 12 x 64 mm