8790 HMA Soclu lung cu antrenare de 1/4″, 10 x 50 mm

Cod articol: 05004507001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004507001
EAN / GTIN 4013288210302
Număr producător 05004507001
L-Număr L60020 4362

Descriere

Descriere:

  • Inserție lungă de ¼″ cu priză de mână și mașină (ISO 2725-part 3) cu canelură de prindere cu bilă; pentru șuruburi hexagonale externe și piulițe.
  • Pentru utilizare în operarea manuală și în mașină (fără impact), chiar și cu conexiuni cu șurub și tije filetate proeminente.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Cu suprafață antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâinile murdare de ulei.
  • Cu profil hexagonal.
  • Profilul hexagonal permite transferul de forțe mari și încarcă marginile piuliței sau
  • A capului șurubului mai mic de un profil pe douăsprezece laturi.
  • Datorită unghiului mic de rotire a spatelui, clichetele cu dinți fini fac, de asemenea, ca utilizare-ul unui profil cu douăsprezece laturi să fie inutil, chiar și în spații închise.

Avantaj:

  • Long chei tubulare pentru conexiuni cu șurub de nivel scăzut și, în unele cazuri, și pentru tije filetate proeminente în spații înguste
  • Profilul hexagonal permite înșurubarea precisă cu transmisie de mare putere, protejând în același timp profilul
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Îndoire la capătul din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual
  • Pentru operarea manuală și a utilajului (fără impact), cu grilă cu bilă

Livrare:

  • 8790 inserție HMA cu priză adâncă cu acționare de 1/4″, 10 x 50 mm