8790 HMA Soclu lung cu antrenare de 1/4″, 5,5 x 50 mm

Cod articol: 05004502001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004502001
EAN / GTIN 4013288210241
Număr producător 05004502001
L-Număr L60020 4358

Descriere

Descriere:

  • Inserție lungă de ¼″ cu priză de mână și mașină (ISO 2725-part 3) cu canelură de prindere cu bilă; pentru șuruburi hexagonale externe și piulițe.
  • Pentru utilizare în operarea manuală și în mașină (fără impact), chiar și cu conexiuni cu șurub și tije filetate proeminente.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Cu suprafață antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâinile murdare de ulei.
  • Cu profil hexagonal.
  • Profilul hexagonal permite transferul de forțe mari și încarcă marginile piuliței sau
  • A capului șurubului mai mic de un profil pe douăsprezece laturi.
  • Datorită unghiului mic de rotire a spatelui, clichetele cu dinți fini fac, de asemenea, ca utilizare-ul unui profil cu douăsprezece laturi să fie inutil, chiar și în spații închise.

Avantaj:

  • Long chei tubulare pentru conexiuni cu șurub de nivel scăzut și, în unele cazuri, și pentru tije filetate proeminente în spații înguste
  • Profilul hexagonal permite înșurubarea precisă cu transmisie de mare putere, protejând în același timp profilul
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Îndoire la capătul din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual
  • Pentru operarea manuală și a utilajului (fără impact), cu grilă cu bilă

Livrare:

  • 8790 inserție HMA cu priză adâncă cu acționare de 1/4″, 5,5 x 50 mm