Kraftform Compact VDE 65 iS PZ/S SB, # 1 x 154 mm

Cod articol: 05004447001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004447001
EAN / GTIN 4013288220936
Număr producător 05004447001
L-Număr L60020 4912

Descriere

Descriere:

  • lamă interschimbabilă cu diametru redus al lamei cu izolație de protecție integrată, astfel încât șuruburile și elementele arcului pot fi atinse și acționate.
  • Unelte testate prin piese, conform
  • IEC 60900.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.

Avantaj:

  • Cu diametrul redus al lamei și izolație de protecție integrată
  • Șuruburile adânc așezate PlusMinus pot fi atinse și acționate în acest fel
  • Izolată, piesă testată conform IEC 60900
  • transmisie hexagonală de 9 mm cu contur
  • În special pentru utilizarea cu blocuri terminale, cutii de siguranțe, comutatoare, relee

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 65 ESTE PZ/S SB, # 1 x 154 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături