Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® SB, TX 10 x 154 mm

Cod articol: 05004431001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05004431001
    EAN / GTIN 4013288220950
    Număr producător 05004431001
    L-Număr L60020 4986

    Descriere

    Descriere:

    • Lama VDE pentru mâner Kraftform KOMPAKT/sistem de lame interschimbabile pentru lamă înlocuire ultrarapidă fără unelte speciale.
    • Unelte testate prin piese, conform
    • IEC 60900.
    • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.

    Avantaj:

    • Kraftform KOMPAKT VDE lamă interschimbabilă pentru șuruburi TORX®
    • Izolată, piesă testată conform IEC 60900
    • transmisie hexagonală de 9 mm cu contur
    • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat
    • Pentru înlocuire extrem de rapid, fără unelte speciale

    Livrare:

    • Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX® SB, TX 10 x 154 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături