Kraftform Kompakt VDE 64 i SB, 5 x 154 mm

Cod articol: 05004423001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004423001
EAN / GTIN 4013288221032
Număr producător 05004423001
L-Număr L60020 4868

Descriere

Descriere:

  • Lamă VDE pentru sistemul de mâner/lamă interschimbabilă Kraftform KOMPAKT pentru lamă înlocuire cu viteză fulgerătoare, fără unelte speciale.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat.

Avantaj:

  • Kraftform KOMPAKT VDE lamă interschimbabilă pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • Izolată, piesă testată conform IEC 60900
  • transmisie hexagonală de 9 mm cu contur
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat
  • Pentru înlocuire extrem de rapid, fără unelte speciale

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 64 i SB, 5 x 154 mm