Kraftform Kompakt VDE 60 i SB, 0,4 x 2,5 x 154 mm

Cod articol: 05004400001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004400001
EAN / GTIN 4013288220790
Număr producător 05004400001
L-Număr L60020 4780

Descriere

Descriere:

  • Lama VDE pentru mâner Kraftform KOMPAKT/sistem de lame interschimbabile pentru lamă înlocuire ultrarapidă fără unelte speciale.
  • Unelte testate prin piese, conform
  • IEC 60900.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.

Avantaj:

  • Kraftform KOMPAKT VDE lamă interschimbabilă pentru șuruburi cu fante
  • Izolată, piesă testată conform IEC 60900
  • transmisie hexagonală de 9 mm cu contur
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat
  • Muchie conică de tăiere

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 60 i SB, 0,4 x 2,5 x 154 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături