Container pentru scule Wera 2go 2 XL, 2 bucăți

Cod articol: 05004357001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05004357001
    EAN / GTIN 4013288211491
    Număr producător 05004357001
    L-Număr L60020 4228

    Descriere

    Descriere:

    • Recipientul pentru scule Wera 2go 2 XL cu compartimente foarte adânci este soluția ideală pentru transportul individual și convenabil al uneltelor, datorită sistemului scai și compactității sale.
    • Zonele interne și externe ale cârligului și buclei asigură o flexibilitate extrem de ridicată și o utilizare a spațiului.
    • Acest lucru permite o cantitate incredibilă de instrumente pentru a se potrivi în și pe container.
    • Wera 2go 2 asigură bagaje ușoare, deoarece numai instrumentele cu adevărat necesare sunt luate cu tine.
    • Materialul robust și stabil din punct de vedere dimensional protejează sculele transportate împotriva deteriorării și umidității și mărește durata de viață a containerului de scule.
    • Cureaua lată de transport căptușită și reglabilă și apropierea de poziția corpului containerului asigură un confort confortabil la purtare.
    • Mâinile rămân libere în timpul transportului.
    • Inclusiv 1 quiver Wera 2go 4 cu separator scai reglabil individual pentru şurubelniţă și alte instrumente.
    • 4 dintre aceste tolfere pot fi depozitate fără efort.

    Avantaj:

    • Wera 2GO 2 XL recipient pentru scule cu compartimente foarte adânci pentru Wera quiver Wera 2go 4
    • Configurabil individual pentru mobilitate ridicată
    • Ideal și pentru andocarea cutiilor Wera textile și a genților cu zonă nețesută
    • Ușor înăuntru și afară
    • Mâinile rămân libere în timpul transportului

    Livrare:

    • Wera 2go 2 XL Container pentru scule, 2 piese; 1x Wera 2go XL Container pentru scule: 455 x 330 x 170 mm; 1x Wera 2go 6 curea de transport: 38 x 1470 mm; 1x Wera 2go 4 tolver: 165 x 105 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături