8009 Set de buzunare Zyklop 4, 27 de piese

Cod articol: 05004285001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 05004285001
    EAN / GTIN 4013288227591
    Număr producător 05004285001

    Descriere

    Descriere:

    • Combinație cuprinzătoare și economică de clichet/șurubelniță.
    • Compact Zyklop clichet cu magazie de biți pentru buzunarul pentru pantaloni.
    • Montare magnetică directă pentru biți de ¼″ și piulițe de 3/8″.
    • Schimbare foarte rapidă a sculei datorită sistemului suport fără blocare.
    • Capul, care poate fi blocat la 0°, 15° și 90°, permite utilizare-ul sculei ca șurubelniță clichet și cu clichet.
    • Dinții fini cu 72 de dinți permit un unghi de retur redus de numai 5°.
    • Gamă largă de aplicații datorită celor 12 biți integrați în mâner.
    • Mecanismul cu clichet robust asigură cupluri suficiente.
    • Combinație perfectă între un Zyklop clichet și un set de șurubelnițe din 12 piese.
    • Suportul universal de 75 mm lungime pentru biți de 1/4″ poate fi utilizat ca prelungitor.
    • Include nuci în cele mai comune dimensiuni.
    • În textile cutie; potrivit pentru andocare la sistemul Wera 2go.

    Avantaj:

    • Zyklop Pocket set din 27 piese cu biți, piulițe, suport universal și prelungitor
    • Clichet Zyklop compact cu magazie de biţi integrată.
    • Montura magnetică directă transformă clichetul de 3/8″ într-o șurubelniță cu clichet cu montare pe biți de 1/4″ în același timp
    • cap clichet cu rotire liberă, cu 5 fixări definite
    • Clichet cu dinți fini (72 dinți) pentru un unghi de retur redus de numai 5°

    Livrare:

    • 8009 Zyklop Pocket set 4, 27-bucata; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 1x 8794 SB extensie Zyklop cu manșon cu eliberare rapidă, scurtă, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 893/1/1 Suport universal: 1/4″ x 75 mm; 12x 8790 HMB inserție priză Zyklop cu unitate de 3/8″: 1/4″ x29 mm, 5/16″ x29 mm, 3/2″ x29 mm, 1/16″ x29 mm, 7/8″ x29 mm, 9/16″ x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 14x29 mm, 16x30 mm; 2x 851/1 biți BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 867/1 biți BTZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm; 2x 800/1 biți BTZ: 0.8x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 840/1 biți BTZ: 4x25 mm, 6x25 mm; 2x 840/1 biți Z: 3/16″ x25 mm, 1/4″ x25 mm; 2x 868/1 biți pătrați Z: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 1x benzi scai 120: 120 x 50 mm