8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13 bucăți

Cod articol: 05004282001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004282001
EAN / GTIN 4013288221841
Număr producător 05004282001
L-Număr L60020 4949

Descriere

Descriere:

  • Compact Zyklop clichet cu magazie de biți pentru buzunarul pentru pantaloni.
  • Montare magnetică directă pentru biți de ¼″ și piulițe de 3/8″.
  • Schimbare foarte rapidă a sculei datorită sistemului suport fără blocare.
  • Capul, care poate fi blocat la 0°, 15° și 90°, permite utilizare-ul sculei ca șurubelniță clichet și cu clichet.
  • Dinții fini cu 72 de dinți permit un unghi de retur redus de numai 5°.
  • Gamă largă de aplicații datorită celor 12 biți integrați în mâner.
  • Mecanismul cu clichet robust asigură cupluri suficiente.
  • Combinație perfectă între un Zyklop clichet și un set de șurubelnițe din 12 piese.

Avantaj:

  • Clichet Zyklop compact cu magazie de biţi integrată.
  • Montura magnetică directă transformă clichetul de 3/8″ într-o șurubelniță cu clichet cu montare pe biți de 1/4″ în același timp
  • cap clichet cu rotire liberă, cu 5 fixări definite
  • Clichet cu dinți fini (72 dinți) pentru un unghi de retur redus de numai 5°
  • Magazie de biți capabilă și pivotantă pentru îndepărtarea ușoară și depozitarea în siguranță a biților

Livrare:

  • 8009 buzunar Zyklop Imperial set 1, 13-bucata; 1x 8009 buzunar Zyklop: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 2x 851/1 biți BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 867/1 biți BTZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/1 biți Z: 1/8″ x25 mm, 5/32″ x25 mm, 3/16″ x25 mm, 1/4″ x25 mm; 2x 868/1 biți pătrați Z: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături