8767 C TORX® HF 3 Set de socluri Zyklop TORX®, cu funcție de fixare, 9 bucăți

Cod articol: 05004212001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004212001
EAN / GTIN 4013288185471
Număr producător 05004212001
L-Număr L60020 4037

Descriere

Descriere:

  • Set Bitnut TORX®, cu funcție de fixare pentru șuruburi deosebit de confortabile, cu risc redus de pierdere a șuruburilor la alimentarea piesei de prelucrat.

Avantaj:

  • cutie compact, textil, cu robustețe ridicată. Greutate redusă, volum scăzut
  • Bituts (non-impact) pentru operarea manuală sau automată
  • Funcția de fixare fixează bine șuruburile pe unealtă
  • Îndoire la capătul piuliței din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 8767 C TORX® HF 3 Zyklop Set Bitnut TORX®, cu funcție de menținere, 9 piese; 9x 8767 C HF TORX® Zyklop Bitnut cu acționare de 1/2″ cu funcție de menținere: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm; 1x benzi scai 120: 120 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături