Set de chei pentru biciclete Set cuplu de torsiune 1, 2.5-25 Nm, 16 bucăți

Cod articol: 05004180001
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004180001
EAN / GTIN 4013288207685
Număr producător 05004180001
L-Număr L60020 3886

Descriere

Descriere:

  • set din 16 piese de la specialistul în înșurubare Wera rezolvă cele mai importante probleme de înșurubare din jurul bicicletei, cu un control fiabil al cuplului aplicat pentru a proteja componentele sensibile.
  • Cu o cheie dinamometrică cu clic în designul inconfundabil Wera.
  • Design foarte robust, cu precizie ridicată, conform din EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Setare simplă și copiere de siguranță a valorii implicite.
  • Blocarea sonoră și palpabilă la atingerea valorilor scalei facilitează, de asemenea, setarea sigură a valorii dorite a cuplului.
  • Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de declanșare clar audibil și palpabil atunci când se atinge cuplul setat.
  • Pentru strângerea pe partea dreaptă și cu clichet reversibil cu 45 dinți.
  • cheie dinamometrică este extrem de economic, completat de accesorii, care este potrivit pentru gama de cuplu și adaptat la cele mai comune conexiuni cu șurub pe biciclete, ambalate într-un cutie textil robust, prietenos cu suprafața.
  • Aceasta include: Click-Torque A 5, 1/4″, 2,525 Nm, 4 piulițe cu acționare de 1/4″, 7 mufe hexagonale Hex-plus și 4 binuci TORX®.
  • Nuci și biscuiți cu instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color în funcție de dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Piulițe de biți cu funcție de fixare pentru șuruburi deosebit de confortabile, fără ca șurubul să cadă de pe unealtă.
  • Configurație incredibil de compactă pentru o mulțime de unelte în spații înguste.
  • cutie textil cu robustețe și longevitate foarte ridicate.
  • Protecție suplimentară a suprafeței prin materialul exterior textil.
  • Greutate redusă și volum pentru mobilitate simplificată.
  • Bitnuts cu toate avantajele tehnologiei Wera bit, cum ar fi
  • B.
  • Precizia de montare, rezistența la uzură și caracteristicile de concentricitate.

Avantaj:

  • Set de scule de înșurubare din 16 piese pentru aplicații de biciclete cu control al cuplului, inclusiv Wera Click-Torque schlüssel A 5 (2,5-25 Nm)
  • Nuci și biscuiți pentru cele mai comune profile de șuruburi pe biciclete rutiere, biciclete de munte și e-biciclete
  • Setare și fixare ușoară a valorii dorite a cuplului cu capse sonore și tactile la atingerea valorilor scalei (faceți clic pe 1)
  • Forță dozată în siguranță: Când valoarea setată este atinsă, cheie dinamometrică se declanșează audibil și palpabil (faceți clic pe 2)
  • Precizia este de ±4 % conform din EN ISO 6789-1:2017-07.

Livrare:

  • Bicicleta set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 piese; 1x Click-Torque A 5 cheie dinamometrică cu clichet reversibil, 2,5-25 Nm: 1/4″ x 2,5-25 Nm; 4x 8790 HMA priză Zyklop cu 1/4″: 10x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm; 4x 8767 A TORX® Zyklop Bipiuliță cu acționare de 1/4″: TX 10x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm; 7x 8740 A HF Zyklop bitnut cu unitate de 1/4″, cu funcție de fixare pentru șuruburi cu cap hexagonal: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 5x100 mm, 6x28 mm, 6x100 mm, 8x28 mm; 1x benzi scai 240: 240 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.