Set de biciclete 9, 10 bucăți

Cod articol: 05004177001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004177001
EAN / GTIN 4013288220646
Număr producător 05004177001
L-Număr L60020 4806

Descriere

Descriere:

  • O mulțime de instrumente pentru biciclete în cele mai mici spații.
  • Sortarea celor 9 de biți din oțel inoxidabil în funcție de ieșiri și dimensiuni permite accesul rapid la scula potrivită.
  • Cu clichet Wera bit Zyklop Mini 1 în versiune din oțel solid forjat sub presiune.
  • Mecanismul dintelui fin cu 60 de dinți permite un unghi mic de retur de 6° pentru o muncă precisă.
  • rolă permite înșurubarea rapidă în situații limitate, atunci când nu există loc pentru clichet.
  • Comutare ușoară stânga/dreapta.
  • cap clichet și pârghie proiectate ergonomic.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.

Avantaj:

  • Mini-set Zyklop din 10 piese
  • Mini clichet potrivit pentru suport direct de 1/4″ nuci
  • Versiune din oțel forjat în picătură pentru cupluri care depășesc 65 Nm
  • Mecanism cu clichet cu dinți fini și unghi mic de retur de 6°
  • Biți din oțel inoxidabil

Livrare:

  • Biciclete set 9, 10 piese; 1x 8001 Un bit clichet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 3851/1 biți TS, oțel inoxidabil: PH 2 x 25 mm; 2x 3867/1 TS TORX® biți, oțel inoxidabil: TX 10x25 mm, TX 25x25 mm; 6x 3840/1 TS biți, oțel inoxidabil: 2x25mm, 2.5x25mm, 3x25mm, 4x25mm, 5x25mm, 6x25 mm