Set de biciclete 8, 7 piese

Cod articol: 05004176001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004176001
EAN / GTIN 4013288220622
Număr producător 05004176001
L-Număr L60020 4828

Descriere

Descriere:

  • set de bitum din 7 piese cu acționare de 3/8″ pentru aplicații tipice pentru biciclete.
  • Bituts cu o suprafață de profil de 30 mm lungime și foarte subțire pentru o mai bună accesibilitate în spațiile de lucru închise.
  • Îndoirea facilitează înșurubarea în mână fără a aluneca.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.

Avantaj:

  • Bitum pentru cele mai comune șuruburi TORX® și hexagonale
  • Piulițe cu biți lungi cu zonă de profil cilindric foarte subțire pentru conexiuni cu șurub cu înălțime redusă (de exemplu, pentru fixarea consolei inferioare sau a furcii cu tijă)
  • Cu o suprafață de profil de 30 mm foarte subțire
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Îndoire la capătul piuliței din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual

Livrare:

  • Bicycle set 8, 7 piese; 2x 8767 B bitum TORX® Zyklop cu acționare de 3/8″, cu o gamă de profile foarte subțire: TX 25x107 mm, TX 30x107 mm; 5x 8740 B bitum Zyklop cu unitate de 3/8″, cu o gamă de profile extra-subțire: 4x107 mm, 5x107 mm, 6x107 mm, 8x100 mm, 10x100 mm; 1x benzi scai 120: 120 x 50 mm