8100 SB 6 Set de chei cu clichet Zyklop, 3/8″, metric, 29 de bucăți

Cod articol: 05004046001
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004046001
EAN / GTIN 4013288173911
Număr producător 05004046001
L-Număr L60020 2980

Descriere

Descriere:

  • Configurație incredibil de compactă pentru o mulțime de unelte în spații înguste.
  • Senzație de scârțâit complet nouă datorită cutiilor textile inovatoare, cu robustețe și longevitate foarte ridicate.
  • Poate fi poziționat în poziție verticală pentru depozitare liberă în suportul de atelier.
  • Protecție suplimentară a suprafeței prin materialul exterior textil.
  • Greutate redusă și volum pentru mobilitate simplificată.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take IT Easy″: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.

Avantaj:

  • Aspect fin, deci un unghi mic de retur de 5°
  • Cu funcția cap clichet cu rotire liberă, eliberați butonul și comutați stânga/dreapta
  • Viteza Zyklop - combină avantajele caracteristicilor clichetului 5. Și este un dispozitiv real cu mișcare rapidă
  • Sortiment în cutie textilă robustă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 8100 SB 6 Set clichet de viteză Zyklop, unitate de 3/8″, metric, 29 piese; 1x 8000 B clichet de viteză Zyklop cu acționare de 3/8″: 3/8″ x 199 mm; 9x 8790 HMB inserție priză Zyklop cu unitate de 3/8″: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm; 1x 8794 LB extensie Zyklop cu manșon cu eliberare rapidă, lungă, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″ extensie, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8784 B1 conector Zyklop, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 3x 851/4 biți TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 3x 855/4 TZ biți: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm; 5x 867/4 Z TORX® biți: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 4x 840/4 biți Z: 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm; 1x 800/4 biți Z: 1 x 5,5 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături