Cureaua C 2 Set de socluri Zyklop pentru piulițe hexagonale, cu funcție de fixare, cu antrenare de 1/2″, 6 bucăți

Cod articol: 05003996001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003996001
EAN / GTIN 4013288204424
Număr producător 05003996001
L-Număr L60020 3902

Descriere

Descriere:

  • Curea textilă robustă (curea) în designul tipic Wera, cu piulițe de 6 biți în cel mai strâns spațiu.
  • Un mecanism de rotire lin asigură o fixare sigură și îndepărtarea ușoară a piulițelor.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Include cârlig cu prindere rapidă pentru atașarea la buclele sau buzunarele centurii.
  • Piulițe de biți deosebit de scurte, stabile, cu avantajele tehnologiei Wera bit.
  • Piulițe de biți cu funcție de fixare pentru șuruburi deosebit de confortabile și risc redus de pierdere a șuruburilor la alimentarea piesei de prelucrat.
  • Cu suport nețesut și benzi scai pentru atașare ușoară, de ex.
  • B.
  • Pe perete, raft, cărucior de atelier și Wera 2GO sistem de transport de scule.

Avantaj:

  • piuliță din 6 piese, fixată pe o curea textilă robustă de ½″
  • Bituts cu beneficiile tehnologiei Wera bit
  • Piulițe de biți cu funcție de fixare pentru șuruburi
  • Mecanism de rotație lin pentru fixare sigură și îndepărtarea ușoară a uneltelor
  • Potrivit pentru montare pe perete, sistem raft, cărucior de atelier și Wera 2go

Livrare:

  • Curea C 2 Zyklop Bitnut Set cheie Allen, cu funcție de menținere, 1/2″, 6 piese; 6x 8740 C HF Zyklop Bitnut cu acționare de 1/2″ cu funcție de menținere: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm; 1x curea C (curea textilă), 6 bucăți, descărcată: 45 x 275 mm; 1x benzi scai 30: 200 x 30 mm