Centură B 2 Set de socluri hexagonale Zyklop, cu funcție de fixare, cu antrenare de 3/8″, 8 bucăți

Cod articol: 05003971001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003971001
EAN / GTIN 4013288194954
Număr producător 05003971001
L-Număr L60020 3681

Descriere

Descriere:

  • Curea textilă robustă (curea) în designul tipic Wera, cu piulițe de 8 biți în cel mai strâns spațiu.
  • Un mecanism de rotire lin asigură o fixare sigură și îndepărtarea ușoară a piulițelor.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Include cârlig cu prindere rapidă pentru atașarea la buclele sau buzunarele centurii.
  • Piulițe de biți deosebit de scurte, stabile, cu avantajele tehnologiei Wera bit.
  • Piulițe de biți cu funcție de fixare pentru șuruburi deosebit de confortabile și risc redus de pierdere a șuruburilor la alimentarea piesei de prelucrat.
  • Cu suport nețesut și benzi scai pentru atașare ușoară, de ex.
  • B.
  • Pe perete, raft, cărucior de atelier și Wera 2GO sistem de transport de scule.

Avantaj:

  • set de 8 piese bitum pe o curea textilă robustă, 3/8″
  • Bituts cu beneficiile tehnologiei Wera bit
  • Piulițe de biți cu funcție de fixare pentru șuruburi
  • Mecanism de rotație lin pentru fixare sigură și îndepărtarea ușoară a uneltelor
  • Potrivit pentru montare pe perete, sistem raft, cărucior de atelier și Wera 2go

Livrare:

  • Curea B 2 Zyklop bitnut set hexagon priză, cu funcție de menținere, 3/8″ acționare, 8 piese; 8x 8740 B HF Bitnut Zyklop cu acționare 3/8″, cu funcție de menținere pentru șuruburi cu priză hexagonală: 3x35 mm, 4x35 mm, 5x35 mm, 6x35 mm, 7x38,5 mm, 8x38,5 mm, 9x38,5 mm, 10x38,5 mm; 1x curea B (curea textilă), 8 piese, descărcată: 45 x 275 mm; 1x benzi scai 30: 200 x 30 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături