Curea C Impactor (curea textilă), 9 bucăți, neasamblat

Cod articol: 05003893001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003893001
EAN / GTIN 4013288211484
Număr producător 05003893001
L-Număr L60020 4474

Descriere

Descriere:

  • Curea textilă robustă (curea) cu design tipic Wera pentru până la 9 piulițe de impact (1/2″) în cel mai strâns spațiu.
  • Un mecanism de rotire lin asigură o fixare sigură și îndepărtarea ușoară a piulițelor.
  • Include cârlig cu prindere rapidă pentru atașarea la buclele sau buzunarele centurii.
  • Cu suport nețesut și benzi scai pentru atașare ușoară, de ex.
  • B.
  • Pe perete, raft, cărucior de atelier și Wera 2GO sistem de transport de scule.

Avantaj:

  • Centură textilă goală pentru 9 soclu de impactor/inserții de bitum, 1/2″
  • Cu cârlig de prindere
  • Mecanism de rotație lin pentru fixare sigură și îndepărtarea ușoară a uneltelor
  • Potrivit pentru montare pe perete, sistem raft, cărucior de atelier și Wera 2go

Livrare:

  • Șenilă C impactor (centură textilă), 9 piese, nepopulată, 71 x 210 mm; 1x șenilă C impactor (centură textilă), 9 piese, nepopulată: 71 x 210 mm; 1x benzi scai 30: 200 x 30 mm