Cureaua A (curea textilă), 9 bucăți, neasamblată

Cod articol: 05003891001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003891001
EAN / GTIN 4013288192424
Număr producător 05003891001
L-Număr L60020 3777

Descriere

Descriere:

  • Curea textilă robustă (curea) în designul tipic Wera pentru 9 piulițe (1/4″) în cel mai strâns spațiu.
  • Un mecanism de rotire lin asigură o fixare sigură și îndepărtarea ușoară a piulițelor.
  • Include cârlig cu prindere rapidă pentru atașarea la buclele sau buzunarele centurii.
  • Cu suport nețesut și benzi scai pentru atașare ușoară, de ex.
  • B.
  • Pe perete, raft, cărucior de atelier și Wera 2GO sistem de transport de scule.

Avantaj:

  • Centură textilă goală pentru inserții 9 soclu/bitum, ¼″
  • Cu cârlig de prindere
  • Mecanism de rotație lin pentru fixare sigură și îndepărtarea ușoară a uneltelor
  • Potrivit pentru montare pe perete, sistem raft, cărucior de atelier și Wera 2go

Livrare:

  • Centură A (centură textilă), 9 bucăți, nepopulată; 1x centură A (centură textilă), 9 bucăți, nepopulată: 39 x 238 mm; 1x benzi scai 30: 200 x 30 mm