8790 HMA HMA HF Soclu Zyklop cu antrenare de 1/4″ cu funcție de fixare, 13 x 23 mm

Cod articol: 05003728001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05003728001
    EAN / GTIN 4013288185747
    Număr producător 05003728001
    L-Număr L60020 3761

    Descriere

    Descriere:

    • Inserție cu priză Zyklop cu funcție de acționare și fixare de 1/4″ pentru șuruburi deosebit de confortabile, cu risc redus de pierdere a șuruburilor la alimentarea piesei de prelucrat.
    • Cu instrumentul de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
    • Cu suprafață antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâinile murdare de ulei.
    • Cu canelură sferică de prindere.
    • Pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal.
    • Fabricat din vanadiu cromat mat mat.

    Avantaj:

    • Piuliță (fără impact) pentru operarea manuală sau a utilajului
    • Funcția de fixare fixează bine șuruburile pe unealtă
    • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
    • Crom vanadiu, cromat mat
    • Cu grilă cu bilă, îndoită la capătul din spate pentru o aderență ridicată

    Livrare:

    • 8790 HMA HF Zyklop bit de cheie tubulară cu acţionare de 1/4inch, cu funcţie de reţinere, 13 × 23 mm