8790 HMA HMA HF Soclu Zyklop cu antrenare de 1/4″ cu funcție de fixare, 9 x 23 mm

Cod articol: 05003724001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003724001
EAN / GTIN 4013288185709
Număr producător 05003724001
L-Număr L60020 4099

Descriere

Descriere:

  • Inserție cu priză Zyklop cu funcție de acționare și fixare de 1/4″ pentru șuruburi deosebit de confortabile, cu risc redus de pierdere a șuruburilor la alimentarea piesei de prelucrat.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Cu suprafață antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâinile murdare de ulei.
  • Cu canelură sferică de prindere.
  • Pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal.
  • Fabricat din vanadiu cromat mat mat.

Avantaj:

  • Piuliță (fără impact) pentru operarea manuală sau a utilajului
  • Funcția de fixare fixează bine șuruburile pe unealtă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Crom vanadiu, cromat mat
  • Cu grilă cu bilă, îndoită la capătul din spate pentru o aderență ridicată

Livrare:

  • 8790 HMA HF Zyklop bit de cheie tubulară cu acţionare de 1/4inch, cu funcţie de reţinere, 9 × 23 mm