8790 HMC Soclu Zyklop HMC cu filet de 1/2″, 12 x 37 mm

Cod articol: 05003603001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 05003603001
EAN / GTIN 4013288120656
Număr producător 05003603001
L-Număr L60020 3635
Producător Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Inserția prizei de mână și de mașină Wera (ISO 2725 partea 3) permite utilizarea manuală și a utilajului de către un utilizare.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Cu suprafață antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâinile murdare de ulei.
  • Cu canelură sferică de prindere.
  • Pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal.
  • Fabricat din vanadiu cromat mat mat.

Avantaj:

  • Priză Zyklop de 1/2″
  • Pentru operarea manuală și a utilajului (fără impact)
  • Îndoire la capătul din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual
  • Cu grilă cu bilă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 8790 HMC Zyklop chei tubulare cu acţionare de 1/2 inch, 12 × 37 mm