8100 SB 4 Zyklop Speed Set de chei cu clichet cu clichet, 3/8″, inch, 38 de bucăți

Cod articol: 05003596001
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003596001
EAN / GTIN 4013288121165
Număr producător 05003596001
L-Număr L60020 3010

Descriere

Descriere:

  • Set Zyklop din 38 piese într-o carcasă metalică robustă: Zyklop clichet cu 3/8″ drive.
  • Datorită dinților fini cu 72 de dinți, este posibil un unghi de retur redus de 5°.
  • cap clichet poate fi pivotat liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant montat pe ambele părți.
  • Lucrul fără probleme cu jocul mare al mâinilor este posibil chiar și în situații de instalare foarte înguste sau greu accesibile.
  • Fixarea definită la 0°, 15° și 90° la stânga și la dreapta garantează funcționarea în siguranță fără alunecarea capului cu clichet.
  • În poziția de 0°, clichet cu adaptor și bit poate fi folosit ca un şurubelniţă convențional.
  • Designul masei volantului accelerează procesul de înșurubare.
  • Designul simetric al mânerului Kraftform și manșonul roții libere susțin răsucirea rapidă.
  • Forma mânerului Kraftform, care este perfect adaptat la mână, previne leziunile mâinilor, cum ar fi blistere și calusuri.
  • Materialele dure utilizate pentru mâner garantează aderența rapidă fără riscul de a lipi pielea de mâner.
  • Zonele mai moi, ″anti-alunecare″ permit transmiterea fără pierderi a forțelor înalte.
  • Pentru inserții cu priză pătrată de 3/8″ și dispozitive de fixare cu acționare pătrată de 3/8″ cu blocare cu bilă.
  • Cu piulițe Zyklop de 12 inch, 2 extensii Zyklop cu manșon cu eliberare rapidă, 1 mâner în cruce, 1 extensie wobble, 1 articulaţie cardanică, 1 piesă de conectare cu mandrină cu schimbare rapidă, 19 biți.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take IT Easy″: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.

Avantaj:

  • Unifică 5 tipuri de clichet într-un singur clichet
  • Construcție de masă volant și manșon de întoarcere rapidă anti-alunecare pentru viteză de lucru foarte mare
  • sortiment din 38 piese într-o carcasă metalică robustă
  • cap clichet cu rotire liberă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 8100 SB 4 Set clichet de viteză Zyklop, unitate de 3/8″, imperial, 38 piese; 1x 8000 B clichet de viteză Zyklop cu acționare de 3/8″: 3/8″ x 199 mm; 12x 8790 HMB inserție priză Zyklop cu unitate de 3/8″: 1/4″ x29 mm, 5/16″ x29 mm, 11/16″ x29 mm, 7/8″ x29 mm, 3/32″ x29 mm, 1/2″ x29 mm, 9/16″ x29 mm, 5/8″ x30 mm, 11/16″ x30 mm, 3/4″ x30 mm, 13/16″ x30 mm, 7/8″ x30 mm; 1x 8789 B Zyklop mâner transversal, 3/8″: 3/8″ x 165 mm; 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″ extensie, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8795 B Zyklop articulație universală, 3/8″: 3/8″ x 50 mm; 1x 8784 B1 conector Zyklop, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 1x 8796 SB extensie Zyklop ″flexibil-lock″ cu manșon cu eliberare rapidă, scurt, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 8796 LB extensie Zyklop ″flexibil-lock″ cu manșon cu eliberare rapidă, lung, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 2x 851/1 biți Z: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 biți Z: Biți PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 7x 867/1 Z TORX® BO cu orificiu: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 1x 800/1 biți Z: 1 x 5,5 x 25 mm; 7x 840/1 biți Z: 9/64″ x25 mm, 5/64″ x25 mm, 3/32″ x25 mm, 1/8″ x25 mm, 5/32″ x25 mm, 3/16″ x25 mm, 7/32″ x25 mm