8100 SB 2 Set de chei cu clichet Zyklop, 3/8″, metric, 43 de bucăți

Cod articol: 05003594001
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003594001
EAN / GTIN 4013288121141
Număr producător 05003594001
L-Număr L60020 1931

Descriere

Descriere:

  • Set Zyklop din 43 piese într-o carcasă metalică robustă: Zyklop clichet cu 3/8″ drive.
  • Datorită dinților fini cu 72 de dinți, este posibil un unghi de retur redus de 5°.
  • cap clichet poate fi pivotat liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant montat pe ambele părți.
  • Lucrul fără probleme cu jocul mare al mâinilor este posibil chiar și în situații de instalare foarte înguste sau greu accesibile.
  • Fixarea definită la 0°, 15° și 90° la stânga și la dreapta garantează funcționarea în siguranță fără alunecarea capului cu clichet.
  • În poziția de 0°, clichet cu adaptor și bit poate fi folosit ca un şurubelniţă convențional.
  • Designul masei volantului accelerează procesul de înșurubare.
  • Designul simetric al mânerului Kraftform și manșonul roții libere susțin răsucirea rapidă.
  • Forma mânerului Kraftform, care este perfect adaptat la mână, previne leziunile mâinilor, cum ar fi blistere și calusuri.
  • Materialele dure utilizate pentru mâner garantează aderența rapidă fără riscul de a lipi pielea de mâner.
  • Zonele mai moi, ″anti-alunecare″ permit transmiterea fără pierderi a forțelor înalte.
  • Pentru inserții cu priză pătrată de 3/8″ și dispozitive de fixare cu acționare pătrată de 3/8″ cu blocare cu bilă.
  • Cu 18 piulițe Zyklop, 2 extensii Zyklop cu manșon cu eliberare rapidă, 1 mâner în cruce, 1 extensie wobble, 1 articulaţie cardanică, 1 piesă de conectare cu mandrină cu schimbare rapidă, 18 biți.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take IT Easy″: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.

Avantaj:

  • Unifică 5 tipuri de clichet într-un singur clichet
  • Construcție de masă volant și manșon de întoarcere rapidă anti-alunecare pentru viteză de lucru foarte mare
  • sortiment din 43 piese într-o carcasă metalică robustă
  • cap clichet cu rotire liberă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 8100 SB 2 Set clichet de viteză Zyklop, unitate de 3/8″, metric, 43 piese; 1x 8000 B clichet de viteză Zyklop cu acționare de 3/8″: 3/8″ x 199 mm; 18x 8790 HMB inserție priză Zyklop cu unitate de 3/8″: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm; 1x 8789 B Zyklop mâner transversal, 3/8″: 3/8″ x 165 mm; 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″ extensie, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8795 B Zyklop articulație universală, 3/8″: 3/8″ x 50 mm; 1x 8784 B1 conector Zyklop, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 1x 8796 SB extensie Zyklop ″flexibil-lock″ cu manșon cu eliberare rapidă, scurt, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 8796 LB extensie Zyklop ″flexibil-lock″ cu manșon cu eliberare rapidă, lung, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 2x 851/1 biți Z: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 biți Z: Biți PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 7x 867/1 Z TORX® BO cu orificiu: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 6x 840/1 biți Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm; 1x 800/1 biți Z: 1 x 5,5 x 25 mm