8100 SA 2 Zyklop Speed Set de chei cu clichet Zyklop Speed, unitate 1/4″, metric, 42 de bucăți

Cod articol: 05003533001
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003533001
EAN / GTIN 4013288121103
Număr producător 05003533001
L-Număr L60020 1939

Descriere

Descriere:

  • Set Zyklop din 42 piese într-o carcasă metalică robustă: Zyklop clichet cu 1/4″ drive.
  • Datorită dinților fini cu 72 de dinți, este posibil un unghi de retur redus de 5°.
  • cap clichet poate fi pivotat liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant montat pe ambele părți.
  • Lucrul fără probleme cu jocul mare al mâinilor este posibil chiar și în situații de instalare foarte înguste sau greu accesibile.
  • Fixarea definită la 0°, 15° și 90° la stânga și la dreapta garantează funcționarea în siguranță fără alunecarea capului cu clichet.
  • În poziția de 0°, clichet cu adaptor și bit poate fi folosit ca un şurubelniţă convențional.
  • Designul masei volantului accelerează procesul de înșurubare.
  • Designul simetric al mânerului Kraftform și manșonul roții libere susțin răsucirea rapidă.
  • Forma mânerului Kraftform, care este perfect adaptat la mână, previne leziunile mâinilor, cum ar fi blistere și calusuri.
  • Materialele dure utilizate pentru mâner garantează aderența rapidă fără riscul de a lipi pielea de mâner.
  • Zonele mai moi, ″anti-alunecare″ permit transmiterea fără pierderi a forțelor înalte.
  • Pentru inserții cu priză pătrată de 1/4″ și dispozitive de fixare cu acționare pătrată de 1/4″ cu blocare cu bilă.
  • Cu 13 piulițe Zyklop, 2 extensii Zyklop cu manșon cu eliberare rapidă, 1 extensie wobble, 1 mâner încrucișat, 1 articulaţie cardanică, 1 piesă de conectare cu mandrină cu schimbare rapidă, 22 biți.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take IT Easy″: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.

Avantaj:

  • Unifică 5 tipuri de clichet într-un singur clichet
  • Construcție de masă volant și manșon de întoarcere rapidă anti-alunecare pentru viteză de lucru foarte mare
  • sortiment din 42 piese într-o carcasă metalică robustă
  • cap clichet cu rotire liberă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 8100 sa 2 Zyklop Speed clichet set, 1/4″ drive, metric, 42-bucata; 1x 8000 A Zyklop Speed clichet cu 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 13x 8790 HMA Zyklop soclu inserție cu 1/4″ unitate: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm; 1x 8789 A Zyklop mâner transversal, 1/4″: 1/4″ x 110 mm; 1x 8794 A Zyklop 1/4″ Extensie oscilantă: 1/4″ x 56 mm; 1x 8795 A Zyklop articulație universală, 1/4″: 1/4″ x 35,5 mm; 1x 8784 A1 conector Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8796 sa Zyklop extensie ″flexibil-lock″ cu manșon cu eliberare rapidă, scurt, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x 8796 LA Zyklop extensie ″flexibil-lock″ cu manșon cu eliberare rapidă, lung, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 3x 851/1 biți Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 855/1 biți Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 8x 867/1 Z TORX® bits BO cu orificiu: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 840/1 biți Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 3x 800/1 biți Z: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x8x25 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături