Kraftform compact VDE 62 i PH/S, # 2 x 154 mm

Cod articol: 05003441001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003441001
EAN / GTIN 4013288104328
Număr producător 05003441001
L-Număr L60020 2168

Descriere

Descriere:

  • Lamă VDE pentru sistemul de mâner/lamă interschimbabilă Kraftform KOMPAKT pentru lamă înlocuire cu viteză fulgerătoare, fără unelte speciale.
  • Profil combinat cu fante și Phillips, în special pentru utilizarea cu blocuri de borne, cutii de siguranțe, comutatoare, relee.
  • Unelte testate prin piese, conform
  • IEC 60900.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat.

Avantaj:

  • Kraftform KOMPAKT VDE lamă interschimbabilă pentru PlusMinus șuruburi cu fante/Phillips
  • Izolată, piesă testată conform IEC 60900
  • transmisie hexagonală de 9 mm cu contur
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat
  • În special pentru utilizarea cu blocuri terminale, cutii de siguranțe, comutatoare, relee

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 62 i PH/S, # 2 x 154 mm