Kraftform Compact VDE 62 i PH/S, # 1 x 154 mm

Cod articol: 05003440001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05003440001
    EAN / GTIN 4013288104311
    Număr producător 05003440001
    L-Număr L60020 2167

    Descriere

    Descriere:

    • Lamă VDE pentru sistemul de mâner/lamă interschimbabilă Kraftform KOMPAKT pentru lamă înlocuire cu viteză fulgerătoare, fără unelte speciale.
    • Profil combinat cu fante și Phillips, în special pentru utilizarea cu blocuri de borne, cutii de siguranțe, comutatoare, relee.
    • Unelte testate prin piese, conform
    • IEC 60900.
    • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
    • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat.

    Avantaj:

    • Kraftform KOMPAKT VDE lamă interschimbabilă pentru PlusMinus șuruburi cu fante/Phillips
    • Izolată, piesă testată conform IEC 60900
    • transmisie hexagonală de 9 mm cu contur
    • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat
    • În special pentru utilizarea cu blocuri terminale, cutii de siguranțe, comutatoare, relee

    Livrare:

    • Kraftform KOMPAKT VDE 62 i PH/S, # 1 x 154 mm