Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm

Cod articol: 05003431001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003431001
EAN / GTIN 4013288104250
Număr producător 05003431001
L-Număr L60020 1517

Descriere

Descriere:

  • Lama VDE pentru mâner Kraftform KOMPAKT/sistem de lame interschimbabile pentru lamă înlocuire ultrarapidă fără unelte speciale.
  • Unelte testate prin piese, conform
  • IEC 60900.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.

Avantaj:

  • Kraftform KOMPAKT VDE lamă interschimbabilă pentru șuruburi TORX®
  • Izolată, piesă testată conform IEC 60900
  • transmisie hexagonală de 9 mm cu contur
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat
  • Unitate testată

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm