8767 B HF TORX® Soclu cu filet de fixare Zyklop cu antrenare de 3/8″, cu funcție de fixare, TX 50 x 38,5 mm

Cod articol: 05003072001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003072001
EAN / GTIN 4013288188953
Număr producător 05003072001
L-Număr L60020 3723

Descriere

Descriere:

  • Priză de biți cu funcție de acționare și fixare de 3/8″ pentru șuruburi deosebit de confortabile, cu risc redus de pierdere a șuruburilor la alimentarea piesei de prelucrat.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.

Avantaj:

  • Bitnut (fără impact) pentru operarea manuală sau automată
  • Funcția de fixare fixează bine șuruburile pe unealtă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Îndoire la capătul din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual.
  • Crom vanadiu, cromat mat

Livrare:

  • 8767 B HF TORX® Zyklop bitun cu acționare de 3/8″, cu funcție de menținere, TX 50 x 38,5 mm