Soclu inserție magnetică hexagon extern de 55 mm 1/4" E6.3 3/8"

Cod articol: 04640
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 04640
EAN / GTIN 4010995046408
Număr producător 04640
L-Număr L60070 3073

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6.3
  • Aplicație: Pentru conexiuni cu șuruburi de toate tipurile în comerț și industrie
  • Aplicație: Atunci când șuruburile trebuie ținute în siguranță
  • Extra: Cu magnet permanent puternic
  • Material: Oțel crom vanadiu de înaltă calitate, călit în întregime
  • Pentru aplicații universale

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (in.): 3/8″
  • Lungime totală (mm): 55 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături