Riglă de oțel îndoit din oțel inoxidabil gradare A 2000 x 35 x 1,5 mm

Cod articol: 0460511
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 0460511
    EAN / GTIN 4029713210786
    Număr producător 0460511
    L-Număr L40510 2610

    Descriere

    Execuţie:

    • Oțel cu bandă de arc inoxidabil
    • Cântar cromat satinat finisat
    • Clasa EC II

    Descriere:

    Tijă flexibilă din oțel RCr. Tlg:A 2000 35x1,5

    Caracteristică:

    • Material: Oțel cu bandă de arc inoxidabil
    • Lungime: 2000 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături