Riglă flexibilă din oțel inoxidabil Pitch C 1500 x 30 x 1,0 mm

Cod articol: 0460250
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 0460250
    EAN / GTIN 4029713210656
    Număr producător 0460250

    Descriere

    Execuţie:

    • Oțel cu bandă de arc inoxidabil
    • Clasa EC II
    • La cerere sunt disponibile reguli cu gradații speciale sau alte scări

    Descriere:

    Riglă flexibilă din oțel, fabricată din oțel inoxidabil pentru arcuri, clasa CE 2, gradație: 1/16″, 1/32″, 1/64″ sus, 1/2mm, 1/1mm jos. Se livrează ambalate individual.

    Caracteristică:

    • Lungime: 1500 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături