Riglă flexibilă din oțel inoxidabil Pitch B 2000 x 30 x 1,0 mm

Cod articol: 0460231
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 0460231
EAN / GTIN 4029713210533
Număr producător 0460231
L-Număr L40510 377

Descriere

Execuţie:

  • Oțel cu bandă de arc inoxidabil
  • Clasa EC II
  • La cerere sunt disponibile reguli cu gradații speciale sau alte scări

Descriere:

Riglă flexibilă din oțel, din oțel inoxidabil pentru arcuri, clasa CE 2, gradație: 1/2mm sus și mm jos. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Lungime: 2000 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături