Riglă flexibilă din oțel oțel inoxidabil Pasul A mm/mm 2000 x 30 x 1,0 mm

Cod articol: 0460211
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 0460211
EAN / GTIN 4029713210403
Număr producător 0460211
L-Număr L40510 1714

Descriere

Execuţie:

  • Oțel cu bandă de arc inoxidabil
  • Clasa EC II
  • La cerere sunt disponibile reguli cu gradații speciale sau alte scări

Descriere:

Regulă flexibilă din oțel R. Tlg:A mm/mm 2000 30x1,0

Caracteristică:

  • Lungime: 2000 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături