Riglă flexibilă din oțel oțel inoxidabil Pasul A mm/mm 500 x 20 x 0,5 mm

Cod articol: 0460205
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0460205
EAN / GTIN 4029713210342
Număr producător 0460205
L-Număr L40510 1797

Descriere

Execuţie:

  • Oțel cu bandă de arc inoxidabil
  • Clasa EC II
  • La cerere sunt disponibile reguli cu gradații speciale sau alte scări

Descriere:

Regula flexibilă din oțel din oțel inoxidabil pentru arcuri, clasa CE 2, gradație: mm sus și jos.

Caracteristică:

  • Lungime: 500 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături