Riglă flexibilă din oțel oțel inoxidabil Pasul A mm/mm 150 x 13 x 0,5 mm

Cod articol: 0460201
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0460201
EAN / GTIN 4029713210311
Număr producător 0460201
L-Număr L40510 2157

Descriere

Execuţie:

  • Oțel cu bandă de arc inoxidabil
  • Clasa EC II
  • La cerere sunt disponibile reguli cu gradații speciale sau alte scări

Descriere:

Regula flexibilă din oțel din oțel inoxidabil pentru arcuri, clasa CE 2, gradație: mm sus și jos.

Caracteristică:

  • Lungime: 150 mm

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.