Bandă specială de măsurare a circumferinței ″Pimeter″ fără îngheț ø 20 - 300 mm

Cod articol: 0458202
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0458202
EAN / GTIN 4029713264857
Număr producător 0458202
L-Număr L40510 2582

Descriere

Execuţie:

  • Standard din fabrică
  • Vernier 0,1 mm
  • Gradație la scară principală 1 mm

Descriere:

Bandă de măsură din oțel pentru circumferință și diametru, din oțel inoxidabil cu arc. Pentru circumferința 60-950 mm și pentru diametrul 20-300 mm. Gradație 1 mm, vernier 0,1 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel cu bandă de arc inoxidabil

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături