Bandă specială de măsurare a circumferinței ″Pimetru″ ø 3900 - 4300 mm

Cod articol: 0458112
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0458112
EAN / GTIN 4029713282240
Număr producător 0458112

Descriere

Execuţie:

  • Standard din fabrică
  • Vernier 0,1 mm
  • Gradație la scară principală 1 mm

Descriere:

Bandă de măsurat din oțel pentru circumferință și diametru, din oțel cu arc. Pentru circumferința 12250-13500mm și pentru diametrele 3900-4300mm. Gradație 1mm, nonius 0,1mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel cu bandă elastică

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături