Bandă specială de măsurare a circumferinței ″Pimetru″ ø 3500 - 3900 mm

Cod articol: 0458111
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0458111
EAN / GTIN 4029713282233
Număr producător 0458111

Descriere

Execuţie:

  • Standard din fabrică
  • Vernier 0,1 mm
  • Gradație la scară principală 1 mm

Descriere:

Bandă de măsurat din oțel pentru circumferință și diametru, din oțel cu arc. Pentru circumferința 11000-12260 mm și pentru diametrul 3500-3900 mm. Gradație 1 mm, vernier 0,1 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel cu bandă elastică

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături