Bandă specială de măsurare a circumferinței ″Pimetru″ ø 3100 - 3500 mm

Cod articol: 0458110
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0458110
EAN / GTIN 4029713282226
Număr producător 0458110

Descriere

Execuţie:

  • Standard din fabrică
  • Vernier 0,1 mm
  • Gradație la scară principală 1 mm

Descriere:

Bandă de măsurat din oțel pentru circumferință și diametru, din oțel cu arc. Pentru circumferința 9730-11010 mm și pentru diametrul 3100-3500 mm. Gradație 1 mm, vernier 0,1 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel cu bandă elastică

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături