Bandă specială de măsurare a circumferinței ″Pimetru″ ø 2300 - 2700 mm

Cod articol: 0458108
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0458108
EAN / GTIN 4029713282202
Număr producător 0458108

Descriere

Execuţie:

  • Standard din fabrică
  • Vernier 0,1 mm
  • Gradație la scară principală 1 mm

Descriere:

Bandă de măsurat din oțel pentru circumferință și diametru, din oțel cu arc. Pentru circumferința 7220-8500mm și pentru diametrele 2300-2700mm. Gradație 1mm, nonius 0,1mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel cu bandă elastică

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături