Riglă simplă, cromată, cu fațeta cu bară, 400 mm

Cod articol: 0455424
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0455424
EAN / GTIN 4029713026868
Număr producător 0455424

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • Crom satin finisat
  • Standard din fabrică
  • Scara gradată începe direct la sfârșitul regulii, celălalt capăt are un capăt de protecție de 10 mm

Descriere:

Riglă din oțel cu fațete, cu scări în mm. Fabricat din oțel special, cromat mat. Scara începe de la marginea frontală, 1 gardă de protecție la capătul 10 mm.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime: 400 mm

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături