Scară de lucru DIN 866/B inox 4000 mm

Cod articol: 0452208
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 0452208
EAN / GTIN 4029713210236
Număr producător 0452208
L-Număr L40510 1465

Descriere

Execuţie:

  • Scara gradată începe direct la sfârșitul regulii, celălalt capăt are un capăt de protecție de 10 mm
  • scală gradată mm

Descriere:

Cântare de lucru din oțel inoxidabil, formă B, gradație mm, clasă de toleranță conform DIN 2268. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime: 4000 mm

Standard:

DIN 866-B

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături