Scară de lucru DIN 866/B 5000 mm

Cod articol: 0452109
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0452109
EAN / GTIN 4029713210168
Număr producător 0452109
L-Număr L40510 1691

Descriere

Execuţie:

  • Scara gradată începe direct la sfârșitul regulii, celălalt capăt are un capăt de protecție de 10 mm
  • scală gradată mm

Descriere:

Rigle de lucru din oțel special, formă B, gradație mm, clasă de toleranță conform DIN 2268. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime: 5000 mm

Standard:

DIN 866-B

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.