Scară de lucru DIN 866/B 500 mm

Cod articol: 0452101
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0452101
EAN / GTIN 4029713002190
Număr producător 0452101
L-Număr L40510 2277

Descriere

Execuţie:

  • Scara gradată începe direct la sfârșitul regulii, celălalt capăt are un capăt de protecție de 10 mm
  • scală gradată mm

Descriere:

Rigle de lucru din oțel special, formă B, gradație mm, clasă de toleranță conform DIN 2268. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime: 500 mm

Standard:

DIN 866-B

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături