Riglă de lucru DIN 866/A 1500 mm

Cod articol: 0451103
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 0451103
    EAN / GTIN 4029713210014
    Număr producător 0451103
    L-Număr L40510 157

    Descriere

    Execuţie:

    • capete de protecție de 10 mm pe ambele părți
    • scală gradată mm

    Descriere:

    Cântare de control din oțel special, formă A, cu capete de protecție de 10 mm pe ambele părți, cu gradație mm. Clasa de toleranță în conformitate cu DIN 2268. Se livrează ambalate individual.

    Caracteristică:

    • Material: Oțel special
    • Lungime: 1500 mm

    Standard:

    DIN 866-A

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături